SAREL - Climasys-Thermostat, einfach °C (NA Lüfter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCOTHO
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480152504
Sonepar Artikelnummer
120251330
Hersteller Artikelnummer
NSYCCOTHO
Hersteller Typ
NSYCCOTHO
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCOTHO
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.084 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


