SAREL - Climasys-Thermostat, einfach °F (NA Lüfter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCOTHOF
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480152535
Sonepar Artikelnummer
120324957
Hersteller Artikelnummer
NSYCCOTHOF
Hersteller Typ
NSYCCOTHOF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCOTHOF
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.040 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


