Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V

kopierenkopieren
SAREL - Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCCOTH230VID

  • Ausführung - Thermostat

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V

  • Bemessungsspannung AC 60 Hz - 200 .. 240 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152627

Sonepar Artikelnummer

120324950

Hersteller Artikelnummer

NSYCCOTH230VID

Hersteller Typ

NSYCCOTH230VID

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCCOTH230VID

Ausführung:

Thermostat

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Einstellbereich Temperatur:

-40 .. 80 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner und Schließer

Mit Digital-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.070 kg

Climasys-Thermostat, elektronisch, 230V.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie