SAREL - Climasys-Thermostat, elektronisch, 9-30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCOTH30VID
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 9 .. 30 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 9 .. 30 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480152603
Sonepar Artikelnummer
120324951
Hersteller Artikelnummer
NSYCCOTH30VID
Hersteller Typ
NSYCCOTH30VID
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCOTH30VID
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
9 .. 30 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
9 .. 30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einstellbereich Temperatur:
-40 .. 80 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Mit Digital-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.138 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


