SAREL - Climasys-Thermostat mit umgekehrtem Kontakt °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCOTHI
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480152559
Sonepar Artikelnummer
120324955
Hersteller Artikelnummer
NSYCCOTHI
Hersteller Typ
NSYCCOTHI
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCOTHI
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.084 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


