SAREL - Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat, Hygrotherm 110-120V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCOHYT120VID
Ausführung - Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 95 .. 135 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 95 .. 135 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480152580
Sonepar Artikelnummer
120324947
Hersteller Artikelnummer
NSYCCOHYT120VID
Hersteller Typ
NSYCCOHYT120VID
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCOHYT120VID
Ausführung:
Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
95 .. 135 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
95 .. 135 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einstellbereich Temperatur:
-40 .. 80 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
20 .. 80 %
Mit Digital-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.180 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


