Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - ClimaSys-Widerstandsheizung, Lüfter 250W, 230V Aluminium

kopierenkopieren
SAREL - ClimaSys-Widerstandsheizung, Lüfter 250W, 230V Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCR250W230VV

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152436

Sonepar Artikelnummer

120285961

Hersteller Artikelnummer

NSYCR250W230VV

Hersteller Typ

NSYCR250W230VV

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCR250W230VV

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

200 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

250 W

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.114 kg

ClimaSys Widerstandsheizung. Betriebstemperatur -40 bis 70°C, mit Lüfter. 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Fixierung durch Clips. Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP20. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Wärmeregler installiert werden.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie