Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - ClimaSys-Widerstandsheizung, Lüfter 400W, 230V Aluminium

kopierenkopieren
SAREL - ClimaSys-Widerstandsheizung, Lüfter 400W, 230V Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCR400W230VV

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152443

Sonepar Artikelnummer

120298517

Hersteller Artikelnummer

NSYCR400W230VV

Hersteller Typ

NSYCR400W230VV

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCR400W230VV

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

105 mm

Höhe:

270 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

400 W

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.529 kg

ClimaSys Heizwiderstandslüfter. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Widerstandsheizung mit Lüfter. 36 mm DIN-Schienenhalterung. Befestigungsart durch Clips. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. Schutzart IP20. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem thermischen Controller installiert werden.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie