Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Dachausgangsgitter, Ausschnitt 228x228mm, Außenm. Gitter 90x340x340mm IP54

kopierenkopieren
SAREL - Dachausgangsgitter, Ausschnitt 228x228mm, Außenm. Gitter 90x340x340mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCAC228RMF

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 228 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 340 mm

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151743

Sonepar Artikelnummer

120285915

Hersteller Artikelnummer

NSYCAC228RMF

Hersteller Typ

NSYCAC228RMF

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCAC228RMF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

228 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

340 mm

Höhe:

90 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.600 kg

Dachausgangsgitter, Ausschnitt 228x228mm, Außenm. Gitter 90x340x340mm IP54.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie