SAREL - Dichtungssatz SBM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPPSB
Ausführung - sonstige
Breite - 22.5 mm
Höhe - 11.45 mm
Tiefe - 14.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480520778
Sonepar Artikelnummer
120475172
Hersteller Artikelnummer
NSYPPSB
Hersteller Typ
NSYPPSB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPPSB
Ausführung:
sonstige
Breite:
22.5 mm
Höhe:
11.45 mm
Tiefe:
14.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6037
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


