Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 200 MM FUER SBM GEHAEUSE

kopierenkopieren
SAREL - DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 200 MM FUER SBM GEHAEUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAMRD20357SB

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480520709

Sonepar Artikelnummer

120475193

Hersteller Artikelnummer

NSYAMRD20357SB

Hersteller Typ

NSYAMRD20357SB

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAMRD20357SB

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

ohne

Länge:

185 mm

Höhe:

7.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

164 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.062 kg

PanelSeT Montageschiene für SBM-Gehäuse 200 mm. 35 x 7,5 x 200 mm. Symmetrischer DIN-Schienentyp, mit 5 mm Gewindeschneidschrauben für die Montage. Wird im 10er-Set geliefert. Stahlkonstruktion, verzinkte Oberfläche.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie