Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 500 MM FUER SBM GEHAEUSE

kopierenkopieren
SAREL - DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 500 MM FUER SBM GEHAEUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAMRD50357SB

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480520730

Sonepar Artikelnummer

120475196

Hersteller Artikelnummer

NSYAMRD50357SB

Hersteller Typ

NSYAMRD50357SB

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAMRD50357SB

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

ohne

Länge:

485 mm

Höhe:

7.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

464 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.166 kg

Din 35 X 7,5 Schiene Fuer Gehaeuse 500 Mm Fuer Sbm Gehaeuse.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie