SAREL - Doppelbart-Schraube Sbm 3Mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDSBSB
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480520792
Sonepar Artikelnummer
120475158
Hersteller Artikelnummer
NSYAEDSBSB
Hersteller Typ
NSYAEDSBSB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEDSBSB
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.024 kg
PanelSeT SBM Doppelbartschraube. Durchmesser 3 mm. Verriegelungssystem. Zur Direktmontage am Deckel. 3 mm Doppelbart-Kopf. Aus Stahl gefertigt. Schutzart IP66.
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie