Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Doppelbartschlosseinsatz 3mm (Standard), Material: Zamak.

kopierenkopieren
SAREL - Doppelbartschlosseinsatz 3mm (Standard), Material: Zamak.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTDBCRN

  • Ausführung - Doppelbart

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 83014090

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480184680

Sonepar Artikelnummer

120520702

Hersteller Artikelnummer

NSYTDBCRN

Hersteller Typ

NSYTDBCRN

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTDBCRN

Ausführung:

Doppelbart

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.072 kg

Doppelbartschlosseinsatz 3mm (Standard), Material: Zamak., SAREL

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie