SAREL - Edelstahl-Wandlaschen (Set aus 4+Befestigungen) für PLS-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPF27X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 100 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480188640
Sonepar Artikelnummer
120286232
Hersteller Artikelnummer
NSYPF27X
Hersteller Typ
NSYPF27X
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPF27X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.088 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


