SAREL - Edelstahldach 304L, Scotch Brite-Oberfläche, für WM-Gehäuse B300xT150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTX3015
Breite - 305 mm
Höhe - 51 mm
Tiefe - 183 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480156205
Sonepar Artikelnummer
120286872
Hersteller Artikelnummer
NSYTX3015
Hersteller Typ
NSYTX3015
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTX3015
Breite:
305 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
183 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.872 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


