SAREL - Einfache, metallische Frontplatte, 12 Module, RAL7035, H150xB500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL500DLM
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162718
Sonepar Artikelnummer
120475405
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL500DLM
Hersteller Typ
NSYCTL500DLM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL500DLM
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.778 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


