SAREL - Einfache, metallische Frontplatte, 28 Module, RAL7035, H150xB600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL600DLM
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162725
Sonepar Artikelnummer
120475406
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL600DLM
Hersteller Typ
NSYCTL600DLM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL600DLM
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.949 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


