SAREL - Einfache, metallische Frontplatte, 40 Module, RAL7035, H150xB800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL800DLM
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162732
Sonepar Artikelnummer
120475407
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL800DLM
Hersteller Typ
NSYCTL800DLM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL800DLM
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.175 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


