SAREL - Einpressmutter M8 für Installation in den Anlötteilen des Polyestergehäuses

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTEX8
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1360648019277
Sonepar Artikelnummer
120520631
Hersteller Artikelnummer
NSYTEX8
Hersteller Typ
NSYTEX8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTEX8
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Schaftlänge:
51.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.013 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


