SAREL - Entlüftungsblech 417x120 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG417X120M
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 148 mm
Höhe - 445 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151804
Sonepar Artikelnummer
120324937
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG417X120M
Hersteller Typ
NSYCAG417X120M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG417X120M
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
148 mm
Höhe:
445 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.564 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


