Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Entlüftungsdeckel, 33mm, IP45

kopierenkopieren
SAREL - Entlüftungsdeckel, 33mm, IP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG33LP

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 33 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 69 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151910

Sonepar Artikelnummer

120285925

Hersteller Artikelnummer

NSYCAG33LP

Hersteller Typ

NSYCAG33LP

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCAG33LP

Geeignet für Gehäusebaubreite:

33 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

69 mm

Durchmesser:

33 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

PanelSeT PLS/PLM/TBS Entlüftungsdeckel. Durchmesser 33mm Ausschnitt. Zubehör für Wärmemanagement. Lüftungsgitter aus Kunststoff. Vertikale Einbaulage. Befestigung durch Schrauben. Polyamid 6. Grau RAL 7035. Schutzart IP44.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie