Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Entlüftungsdeckel, 35mm, IP44

kopierenkopieren
SAREL - Entlüftungsdeckel, 35mm, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG35LP

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 35 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151880

Sonepar Artikelnummer

120285926

Hersteller Artikelnummer

NSYCAG35LP

Hersteller Typ

NSYCAG35LP

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCAG35LP

Geeignet für Gehäusebaubreite:

35 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

15 mm

Durchmesser:

35 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

PanelSeT PLS/PLM/TBS Entlüftungsdeckel. Durchmesser 35mm Ausschnitt. Zubehör Wärmemanagement. Lüftungsgitter aus Kunststoff. Vertikale Einbaulage. Clipped Fixiermodus. Polyamid 6. Weiß. Schutzart IP30 und IP44 (im PanelSeT-Gehäuse).

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie