Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Entlüftungsdeckel, 38mm, IP45

kopierenkopieren
SAREL - Entlüftungsdeckel, 38mm, IP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG38LP

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 38 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 63 mm

  • Höhe - 63 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151897

Sonepar Artikelnummer

120251067

Hersteller Artikelnummer

NSYCAG38LP

Hersteller Typ

NSYCAG38LP

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCAG38LP

Geeignet für Gehäusebaubreite:

38 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Durchmesser:

38 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP45

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.058 kg

PanelSeT PLS/PLM/TBS Entlüftungsdeckel. Durchmesser 38mm Ausschnitt. Zubehör für Wärmemanagement. Lüftungsgitter aus Kunststoff. Vertikale Einbaulage. Befestigung durch Schrauben. Polyamid 6. Grau RAL 7032. Schutzart IP45.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie