Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Entlüftungsdeckel, 45,5mm, IP32

kopierenkopieren
SAREL - Entlüftungsdeckel, 45,5mm, IP32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG45LP

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 45.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 55.8 mm

  • Höhe - 55.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151873

Sonepar Artikelnummer

120285927

Hersteller Artikelnummer

NSYCAG45LP

Hersteller Typ

NSYCAG45LP

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCAG45LP

Geeignet für Gehäusebaubreite:

45.5 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

55.8 mm

Höhe:

55.8 mm

Durchmesser:

45.5 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP22

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.025 kg

PanelSeT PLS/PLM/TBS Entlüftungsdeckel. Durchmesser 45,5 mm Ausschnitt. Zubehör für das Wärmemanagement. Zubehör für Wärmemanagement. Lüftungsgitter aus Kunststoff. Vertikale Einbaulage. Polyamid 6. Weiß. Schutzart IP22.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie