Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19mm und IP45

kopierenkopieren
SAREL - Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19mm und IP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG19LP

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 19 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 23.5 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151903

Sonepar Artikelnummer

120324931

Hersteller Artikelnummer

NSYCAG19LP

Hersteller Typ

NSYCAG19LP

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCAG19LP

Geeignet für Gehäusebaubreite:

19 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

23.5 mm

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

19 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP45

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.007 kg

Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19mm und IP45.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie