SAREL - Entwässerungsstopfen für Drainage v. Kondenswasser. Bohrungsd.: 9mm. IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVEA9
Durchmesser des Abflusses - 9 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480192975
Sonepar Artikelnummer
120286880
Hersteller Artikelnummer
NSYVEA9
Hersteller Typ
NSYVEA9
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVEA9
Durchmesser des Abflusses:
9 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Entwässerungsstopfen für PanelSeT PLM. Bohrdurchmesser 8,5 mm. Zur Ableitung von Kondenswasser. Zur Montage im Gehäuseboden. Der Stopfen sorgt dasfür, dass Kondeswasser aus dem Schrank abfließen kann. Stopfen werden in das Gehäuse geclipst. IP53 (Kategorie 2). 10er-Set.
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


