Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Erdungsader 10mm2, Länge 250mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

kopierenkopieren
SAREL - Erdungsader 10mm2, Länge 250mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYEL2510D6

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 11 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 4.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480181665

Sonepar Artikelnummer

120286053

Hersteller Artikelnummer

NSYEL2510D6

Hersteller Typ

NSYEL2510D6

Hersteller Artikel Nr.:

NSYEL2510D6

Ausführung:

Masseband

Breite:

11 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

4.2 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.036 kg

Erdungsader 6mm² für PanelSeT, 10 Stk. Länge 250 mm, Ösenloch 6,4 mm. Mehrzweck-Erdungsleitung. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Messing und Kupferlegierung für die Klemme, PVC (grün und gelb) für den Mantel.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie