Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Erdungsader 6mm2, Länge 130mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

kopierenkopieren
SAREL - Erdungsader 6mm2, Länge 130mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYEL136D6

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Tiefe - 3.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480181610

Sonepar Artikelnummer

120286050

Hersteller Artikelnummer

NSYEL136D6

Hersteller Typ

NSYEL136D6

Hersteller Artikel Nr.:

NSYEL136D6

Ausführung:

Masseband

Breite:

12 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

3.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.010 kg

Erdungsader 6mm2, Länge 130mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10., SAREL

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie