Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Erdungsband 10mm2, Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

kopierenkopieren
SAREL - Erdungsband 10mm2, Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYEB1510D6

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 2.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480181320

Sonepar Artikelnummer

120286035

Hersteller Artikelnummer

NSYEB1510D6

Hersteller Typ

NSYEB1510D6

Hersteller Artikel Nr.:

NSYEB1510D6

Ausführung:

Masseband

Breite:

17 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

2.7 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.018 kg

Erdgeflechte für PanelSeT Range. Nennquerschnitt 10 mm². 150 x 17 mm. Ösenloch 6,4 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie