Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Erdungsband 6mm2, Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

kopierenkopieren
SAREL - Erdungsband 6mm2, Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYEB156D6

  • Ausführung - Masseband

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 0.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480181337

Sonepar Artikelnummer

120286036

Hersteller Artikelnummer

NSYEB156D6

Hersteller Typ

NSYEB156D6

Hersteller Artikel Nr.:

NSYEB156D6

Ausführung:

Masseband

Breite:

12 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

0.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.011 kg

Erdgeflechte für PanelSeT Range. Nennquerschnitt 6 mm². 150 x 12 mm. Ösenloch 6,4 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie