Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Erdungsleisten 2x16 + 8x6mm² . Verpackungsinhalt: 10 Stk.

kopierenkopieren
SAREL - Erdungsleisten 2x16 + 8x6mm² . Verpackungsinhalt: 10 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRBL21686M

  • Anzahl der Anschlüsse - 10

  • Werkstoff - Kupfer

  • Schienenlänge - 70.75 mm

  • Montageart - Direktmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480184024

Sonepar Artikelnummer

120312158

Hersteller Artikelnummer

NSYRBL21686M

Hersteller Typ

NSYRBL21686M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRBL21686M

Anzahl der Anschlüsse:

10

Werkstoff:

Kupfer

Schienenlänge:

70.75 mm

Montageart:

Direktmontage

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

sonstige

Schienenbreite:

6.5 mm

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Ja

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.031 kg

Erdungsleisten 2x16 + 8x6mm² - Verpackungsinhalt: 10 Stk.Erdungsleisten 2x16 + 8x6mm² - Verpackungsinhalt: 10 Stk.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie