Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Externer Griff mit 405 Zylinderschloss mit Einsatz

kopierenkopieren
SAREL - Externer Griff mit 405 Zylinderschloss mit Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTHL405PLM

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480192821

Sonepar Artikelnummer

120298595

Hersteller Artikelnummer

NSYTHL405PLM

Hersteller Typ

NSYTHL405PLM

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTHL405PLM

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.062 kg

Externer Griff mit 405 Zylinderschloss mit Einsatz.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie