SAREL - Flaches Stahlgehäuse Spacial SBM 200x500x80mm IP66 IK10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSBM20508
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Länge - 200 mm
Breite - 500 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480520082
Sonepar Artikelnummer
120475136
Hersteller Artikelnummer
NSYSBM20508
Hersteller Typ
NSYSBM20508
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSBM20508
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Länge:
200 mm
Breite:
500 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
80 mm
Materialstärke Gehäuse:
12 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
0
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Anschlussart:
Schraubklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.680 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


