SAREL - Flexicable Einfuehrungsplatte 345X130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLDME
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 360 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480467646
Sonepar Artikelnummer
120475475
Hersteller Artikelnummer
NSYTLDME
Hersteller Typ
NSYTLDME
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLDME
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
360 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.750 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


