SAREL - Flexicable Einfuehrungsplatte 445X130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLEME
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 460 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480467653
Sonepar Artikelnummer
120475476
Hersteller Artikelnummer
NSYTLEME
Hersteller Typ
NSYTLEME
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLEME
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
460 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.964 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


