SAREL - Flexicable Einfuehrungsplatte 495X220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLGME
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 510 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480467677
Sonepar Artikelnummer
120475478
Hersteller Artikelnummer
NSYTLGME
Hersteller Typ
NSYTLGME
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLGME
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
510 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.470 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


