SAREL - Flexicable Einfuehrungsplatte 545X130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLFME
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 560 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480467660
Sonepar Artikelnummer
120475477
Hersteller Artikelnummer
NSYTLFME
Hersteller Typ
NSYTLFME
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLFME
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
560 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.220 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


