SAREL - Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H80B80T65 Auß.H89B89T51 Abd. undurchs. H10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTBS885
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480165214
Sonepar Artikelnummer
120251088
Hersteller Artikelnummer
NSYTBS885
Hersteller Typ
NSYTBS885
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTBS885
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
89 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Innentiefe:
47 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.094 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


