SAREL - Glasfaserverst. Poly.-Sockel für Geh. PLAZ(T) 73 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZZ273G
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480778063
Sonepar Artikelnummer
120576099
Hersteller Artikelnummer
NSYZZ273G
Hersteller Typ
NSYZZ273G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZZ273G
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
785 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
310 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
7.154 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


