SAREL - Glasfaserverst. Polyester-Sockel f. Geh. PLA(T) 53 Frontöff.ng IP44-IK10 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZA253G
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 494 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777752
Sonepar Artikelnummer
120520609
Hersteller Artikelnummer
NSYZA253G
Hersteller Typ
NSYZA253G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZA253G
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
494 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
250 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
5.060 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


