SAREL - Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)103 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZZ5103G
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1035 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480778070
Sonepar Artikelnummer
120576102
Hersteller Artikelnummer
NSYZZ5103G
Hersteller Typ
NSYZZ5103G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZZ5103G
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1035 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
310 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
18.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


