SAREL - Glasfaserverstärkter Polyester-Sockel f. Geh. PLM108 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZM283G
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 772 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777936
Sonepar Artikelnummer
120475382
Hersteller Artikelnummer
NSYZM283G
Hersteller Typ
NSYZM283G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZM283G
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
772 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
352 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
852 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
8.606 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


