SAREL - Glasfaserverstärkter Polyester-Sockel für Geh. PLM75 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYZM253G
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 456 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777912
Sonepar Artikelnummer
120475380
Hersteller Artikelnummer
NSYZM253G
Hersteller Typ
NSYZM253G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYZM253G
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
456 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
302 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
536 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
6.500 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


