Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Griff für DIN-, KABA- und ASSA-Einsätze

kopierenkopieren
SAREL - Griff für DIN-, KABA- und ASSA-Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSFHD2

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480067631

Sonepar Artikelnummer

120298575

Hersteller Artikelnummer

NSYSFHD2

Hersteller Typ

NSYSFHD2

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSFHD2

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.384 kg

PanelSeT SF/SM Handgriff. Universelles Verriegelungszubehör zur Montage an Schranktüren. Polyamid 6 mit 30 % Glasfasergriff, Etikettenrahmen aus Polycarbonat. Verpackungseinheit 1 Stk.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie