SAREL - Horizontale Trägerplatte für PLA-Gehäuse B500xT320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBANPLA53
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 18 mm
Breite - 458 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480194504
Sonepar Artikelnummer
120285879
Hersteller Artikelnummer
NSYBANPLA53
Hersteller Typ
NSYBANPLA53
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBANPLA53
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
18 mm
Breite:
458 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.670 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


