SAREL - Horizontale Trägerplatte für PLA-Gehäuse B750xT420mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBANPLA74
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 18 mm
Breite - 708 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480194535
Sonepar Artikelnummer
120285882
Hersteller Artikelnummer
NSYBANPLA74
Hersteller Typ
NSYBANPLA74
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBANPLA74
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
18 mm
Breite:
708 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.396 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


