SAREL - Innentür für Gehäuse Spacial WM H500xB400, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPIN54
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168567
Sonepar Artikelnummer
120475418
Hersteller Artikelnummer
NSYPIN54
Hersteller Typ
NSYPIN54
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPIN54
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.512 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


