SAREL - Innentür zu PLM 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPAP54G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 356.5 mm
Höhe - 476.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480774195
Sonepar Artikelnummer
120475371
Hersteller Artikelnummer
NSYPAP54G
Hersteller Typ
NSYPAP54G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPAP54G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
356.5 mm
Höhe:
476.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039990
Gewicht:
1.700 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


