SAREL - Innentür zu PLM43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPAP43G
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 256.5 mm
Höhe - 376.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480774188
Sonepar Artikelnummer
120475370
Hersteller Artikelnummer
NSYPAP43G
Hersteller Typ
NSYPAP43G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPAP43G
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
256.5 mm
Höhe:
376.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039990
Gewicht:
1.102 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


